6.0-10-50 ポリカプラバネ 大阪魂 55693910

 

6.0-10-50 ポリカプラバネ 大阪魂 55693910
6.0-10-50 ポリカプラバネ 大阪魂 55693910
6.0-10-50 ポリカプラバネ 大阪魂 55693910

ポリカプラバネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
自由長(mm)50
外径(Φmm)10
ばね定数(N/mm)0.56
内容量1個注文コード55693910品番6.0-10-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥922
販売価格(税別)
838
内径(Φmm)6外径(Φmm)10密着長さ(mm)31ばね定数(N/mm)0.56自由長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする