大阪魂
レニー(クロ TRXテイトウCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(6個)
1袋(6個)
1個(4個)
ねじの呼びd
M4
M4
M6
長さ(mm)
16
16
20
ピッチ(mm)
0.7
0.7
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(6個)
注文コード
55694077
品番
4X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
ピッチ(mm)
0.7
番号
穴番号20
寸法(奥行D×高さH)(mm)
7×3.1
ねじの呼びd
M4