曜日別特売
5X15 ピークGF30CAP 大阪魂 55694226

 

5X15 ピークGF30CAP 大阪魂 55694226
5X15 ピークGF30CAP 大阪魂 55694226
5X15 ピークGF30CAP 大阪魂 55694226

ピークGF30CAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個(100個)
長さ(mm)15
寸法d(mm)8.5
内容量1個(100個)注文コード55694226品番5X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,500
販売価格(税別)
35,000

PEEK GF30とは?
ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30%
色:ベージュ色
特長
ガラス繊維30%配合のPEEK素材
靭性の向上
難燃性
非常に高い耐クリープ性
良好な耐薬品性
耐加水分解性・加熱蒸気耐性
非常に高い剛直性
寸法安定性に優れる
耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性
仕様分野
エレクトロニクス
自動車産業
真空テクノロジー
化学産業
石油・ガス業界
メカニカル・エンジニアリング
航空・宇宙技術

長さ(mm)15サイズM5寸法H(mm)5寸法d(mm)8.5寸法B(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする