大阪魂
PFACAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
12
12
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55694269
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,218
販売価格(税別)
¥
1,107
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
呼び径
M5
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
8.5
寸法B(mm)
4