M4ヨウ ポリカボルトキャップ(T 大阪魂 55694330 M4ヨウ ポリカボルトキャップ(T 大阪魂 55694330 M4ヨウ ポリカボルトキャップ(T 大阪魂 55694330

ポリカボルトキャップ(T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4個) 注文コード 55694330 品番 M4ヨウ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ポリカーボネート
ボルトキャップ(Tタイプ)
連続使用温度:115℃/239°F
燃焼性:UL94 V-2 標準色(透明)製品
UL94 V-2相当 白・黒色製品
プラスチックねじ・金属ねじ共用タイプです。
六角ボルト用キャップとフタのセットとなります。
ねじは別売となります。
多少のガタつきが出る場合がありますが使用上問題ありません。

サイズM4 寸法F(mm)2 寸法D(Φmm)14 寸法e(mm)5 寸法B(mm)7 寸法C(Φmm)8.8 寸法A(Φmm)4 寸法G(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする