4X10(ROHS2 グレー マルサキ カバー(3.5) 大阪魂 55694506 4X10(ROHS2 グレー マルサキ カバー(3.5) 大阪魂 55694506 4X10(ROHS2 グレー マルサキ カバー(3.5) 大阪魂 55694506

グレー マルサキ カバー(3.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(64個) 注文コード 55694506 品番 4X10(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)10 寸法L(mm)10 内径(Φmm)3.5 呼び径(C)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする