大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー マルパイプヨウキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55694610
品番
19.05
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
サイズ
19.05
寸法H(mm)
20
呼び
銅管CUステンレス薄肉管SU
寸法A(mm)
19.05
寸法t(mm)
1.5
標準色
グレー