大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
シロ TPEカクパイプインナーキャ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55694926
品番
40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥917
販売価格(税別)
¥
834
バスケットに入れる
寸法(mm)
□A/B:40、□C2/D2:37.4
サイズ
40
寸法H(mm)
22
寸法t(mm)
5
寸法d1(mm)
23
寸法H'(mm)
27
寸法C1(mm)
23
寸法t1(mm)
2.5
寸法t2(mm)
2.5
寸法RA(mm)
3
寸法RB(mm)
2