大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
シロ サビヤーズ(スレートヤネ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(16個)
注文コード
55694969
品番
6ミリ(コナミ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
5.7〜6.0
寸法H(mm)
56
寸法F(mm)
5
寸法D(Φmm)
9.5
寸法e(mm)
29
寸法B(mm)
37.5
寸法C(mm)
18.5
寸法P(mm)
12
寸法N(mm)
1.8
寸法G(mm)
3.5
寸法k(mm)
10
寸法O(Φmm)
33.5
寸法A(Φmm)
9
寸法M(Φmm)
13
寸法J(Φmm)
33.5
寸法I(Φmm)
16.2