6ミリ(オオナミ シロ サビヤーズ(スレートヤネ 大阪魂 55694978 6ミリ(オオナミ シロ サビヤーズ(スレートヤネ 大阪魂 55694978 6ミリ(オオナミ シロ サビヤーズ(スレートヤネ 大阪魂 55694978

シロ サビヤーズ(スレートヤネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(16個) 注文コード 55694978 品番 6ミリ(オオナミ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)5.7〜6.0 寸法H(mm)50 寸法F(mm)5 寸法D(Φmm)9.5 寸法e(mm)29 寸法B(mm)37.5 寸法C(mm)12.5 寸法P(mm)12 寸法N(mm)1.8 寸法G(mm)3.5 寸法k(mm)10 寸法O(Φmm)33.5 寸法A(Φmm)9 寸法M(Φmm)13 寸法J(Φmm)33.5 寸法I(Φmm)16.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする