M16 タケネヒラキャップ 大阪魂 55695170 M16 タケネヒラキャップ 大阪魂 55695170 M16 タケネヒラキャップ 大阪魂 55695170

タケネヒラキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 55695170 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
穴径(Φmm)14.0〜14.5 下穴径(Φmm)14.2 呼びM16 寸法A(mm)14.5 寸法B(mm)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする