大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
グレー タケネ ナベネジキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
呼び
M3
注文コード
55695188
品番
NABE030503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
M3
寸法A(mm)
ナベ頭:5.5、ナベネジキャップ:5.5
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
2