大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
シロ ハナビラワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
55695231
品番
M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
M4
寸法A(mm)
4.9
寸法D(Φmm)
8.5
寸法e(mm)
4.2
寸法B(mm)
12.2
寸法C(mm)
2.9
寸法D1(Φmm)
7.5