大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
シロ ハナビラワッシャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
55695240
品番
M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び径
M8
寸法A(mm)
9.8
寸法D(Φmm)
16.9
寸法e(mm)
8.25
寸法B(mm)
24.35
寸法C(mm)
6
寸法D1(Φmm)
15