UESG-12A EPUL ナンネンセイマクツキグロメット 大阪魂 55695730 UESG-12A EPUL ナンネンセイマクツキグロメット 大阪魂 55695730 UESG-12A EPUL ナンネンセイマクツキグロメット 大阪魂 55695730

EPUL ナンネンセイマクツキグロメット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(30個) 注文コード55695730 品番UESG-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

膜付グロメット(SG型)
特徴
難燃性、耐候性に優れています。
用途
パネル、シャーシにあけた丸穴のエッジ部からケーブルを保護します。
すぐに通線しない筐体の穴塞ぎに使用すれば、埃除けとなります。
筐体の穴塞ぎとして、通線が必要になった時、膜を破ればグロメットの付け替えが不要です。
材質
EPUL(UL94V-0)
硬度
A50±5
製品色
黒色 (常時在庫品)
※規格表の製品をご希望のカラー・他ゴム材質 (CR・NBR・SI等)で製作可能です。規格表サイズ以外の製品もご相談ください。

寸法d1(mm)19 寸法d2(mm)16 寸法d3(mm)12 寸法H1(mm)6 寸法H2(mm)1.5 寸法H3(mm)1.6 寸法H4(mm)2.5 寸法D4(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする