M4(7X4) グレ-ナットカバー 大阪魂 55696010 M4(7X4) グレ-ナットカバー 大阪魂 55696010 M4(7X4) グレ-ナットカバー 大阪魂 55696010

グレ-ナットカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(25個) 注文コード55696010 品番M4(7X4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)7 サイズM4 寸法d1(mm)7 寸法d2(mm)3.5 寸法H1(mm)8 寸法H2(mm)7.5 寸法H3(mm)3.5 寸法H4(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする