8X15(ROHS2 シロ マルサキ カバー(7.5) 大阪魂 55696098 8X15(ROHS2 シロ マルサキ カバー(7.5) 大阪魂 55696098 8X15(ROHS2 シロ マルサキ カバー(7.5) 大阪魂 55696098

シロ マルサキ カバー(7.5)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(43個) 注文コード55696098 品番8X15(ROHS2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)15 寸法L(mm)15 内径(Φmm)7.5 呼び径(C)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする