34.0(25A イエロー PE マルパイプキャップ 大阪魂 55696195 34.0(25A イエロー PE マルパイプキャップ 大阪魂 55696195 34.0(25A イエロー PE マルパイプキャップ 大阪魂 55696195

イエロー PE マルパイプキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード55696195 品番34.0(25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

材質がPE(ポリエチレン)で、軟質塩ビのキャップと比べ少し硬めです。
配管などのパイプやホースなどの端部の一時的な養生用に最適です。
色は少し薄目の黄色となります(175A以上は乳白色(ナチュラル色))となります。

黄色 サイズ34 寸法L(mm)30 呼び径25A 適合管径(Φmm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする