25A グレー TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂 55696290 25A グレー TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂 55696290 25A グレー TPEマルパイプインナーキャ 大阪魂 55696290

グレー TPEマルパイプインナーキャ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55696290 品番25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ25A 寸法H(mm)22 寸法t(mm)5 寸法D(Φmm)18.6 寸法R(mm)2 寸法H'(mm)27 寸法t1(mm)2.5 寸法t2(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする