50 グレー TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂 55696299 50 グレー TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂 55696299 50 グレー TPEカクパイプインナーキャ 大阪魂 55696299

グレー TPEカクパイプインナーキャ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55696299 品番50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,203
販売価格(税別)
1,094
寸法(mm)□A/B:50、□C2/D2:47.4 サイズ50 寸法H(mm)22 寸法t(mm)5 寸法d1(mm)32 寸法H'(mm)27 寸法C1(mm)32 寸法t1(mm)2.5 寸法t2(mm)2.5 寸法RA(mm)4.5 寸法RB(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする