AKT-0103 オレンジコウザイマーカー 大阪魂 55696570 AKT-0103 オレンジコウザイマーカー 大阪魂 55696570 AKT-0103 オレンジコウザイマーカー 大阪魂 55696570

オレンジコウザイマーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード55696570 品番AKT-0103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

配管用流体識別カラーマーカー
鋼材マーカー
本体材質:PE(ポリエチレン)
カラー/参考使用系統
01:青/冷水
02:黄緑/冷温水
03:オレンジ/温水
05:緑/補給水・加湿
06ピンク/給湯
07:水色/給水・上水
09:紫/中水・雑用水
12:黄色/ガス

当製品は鋼材にクリップ感覚で挟むことによって、配管の種類を色で識別することができる便利グッズです。色によってひと目で管種がわかるので、建設現場のメンテナンスの際、安全に作業することができます。

オレンジ タイプ温水 寸法L(mm)30 寸法d(mm)10 寸法A(mm)30 寸法F(mm)2.55 寸法e(mm)13.35 寸法B(mm)15 寸法C(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする