M10 アイボリーナットカバーWツキ 大阪魂 55696606 M10 アイボリーナットカバーWツキ 大阪魂 55696606 M10 アイボリーナットカバーWツキ 大阪魂 55696606

アイボリーナットカバーWツキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード55696606 品番M10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズM10 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)32 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする