M16 グレー TSハイテンションNTキャップ 大阪魂 55696615 M16 グレー TSハイテンションNTキャップ 大阪魂 55696615 M16 グレー TSハイテンションNTキャップ 大阪魂 55696615

グレー TSハイテンションNTキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55696615 品番M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥974
販売価格(税別)
885
サイズM16 寸法d1(mm)43 寸法d2(mm)33 寸法d3(mm)26 寸法H1(mm)35 寸法H2(mm)23 寸法H3(mm)14 寸法H4(mm)3 寸法D4(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする