S69 Dブラウン(+)ビスキャップS NO2 大阪魂 55696649 S69 Dブラウン(+)ビスキャップS NO2 大阪魂 55696649 S69 Dブラウン(+)ビスキャップS NO2 大阪魂 55696649

Dブラウン(+)ビスキャップS NO2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(46個) 注文コード55696649 品番S69
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

【共通】
適合ビス
十字穴2番のビス
使用方法
十字穴にキャップを合わせ、当て木などをしたうえでギュッと押し込んでください。
使用上の注意
JIS規格の十字2番用ビスによっては一部ご使用になれない場合があります。ご注意ください。
キャップをよりはずれにくくしたい場合は接着材を使用してください。
【Sタイプ】
コーススレッドなど頭の大きいビス用
施工ポイント
細ビスの場合は約2〜3mm
コーススレッドの場合は約1〜2mm
ビス頭を少し沈めてください。
※頭の小さい木ネジなどは十字穴が浅すぎてご使用できない場合があります。
【ミニタイプ】
細ビス・木ネジなど十字穴が浅いビス用
施工ポイント
ビスは材料と面一か1mm程度沈めてください。

ダークブラウン 寸法d(mm)12 寸法A(mm)2.5 寸法B(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする