- Zワッシャー(Cボックス 大阪魂 55696701 - Zワッシャー(Cボックス 大阪魂 55696701 - Zワッシャー(Cボックス 大阪魂 55696701

Zワッシャー(Cボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(27個) 注文コード55696701 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)2.4 寸法D(Φmm)5.4 寸法m(mm)0.5 寸法A(Φmm)12 寸法dw(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする