大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
クロ SDC SR1540
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55696841
品番
12002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
材質
LDPE
色
ブラック
シリーズ
SR1540
寸法d(mm)
14.5
寸法A(mm)
40×40
寸法B(mm)
1.5〜2.0
寸法C(mm)
5