LF-15X アオSDC 大阪魂 55696850 LF-15X アオSDC 大阪魂 55696850 LF-15X アオSDC 大阪魂 55696850

アオSDC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7個) 注文コード55696850 品番LF-15X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
材質LDPE 寸法d(mm)14.99 寸法A(mm)20.62 寸法F(mm)19.43 寸法e(mm)16.81 寸法B(mm)18.42 寸法C(mm)28.96 おねじサイズ3/4" 寸法G(mm)2.29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする