4X6 PA46 ヒットリベット 大阪魂 55696859 4X6 PA46 ヒットリベット 大阪魂 55696859 4X6 PA46 ヒットリベット 大阪魂 55696859

PA46 ヒットリベット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(28個) 注文コード55696859 品番4X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

特長
パネル等の取付け用樹脂リベットです。
指先で押し込むことにより、 脚部が押し広げられパネルなどを固定します。
ドライバーを使用し取り外しも可能です。

長さ(mm)6 寸法L(mm)6 寸法d(mm)4 呼び4 寸法(A×B)(mm)8×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする