オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
MUシリーズ ファン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55696927
品番
MU825S-13D
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
種類
ACプロペラファン
シリーズ
MU
フレーム厚さ(mm)
25
取付角寸法(mm)
80
タイプ
ファン単体
定格電圧(V)
単相100
仕様
アラームなし