曜日別特売
6X20 クロ アジャスター H-30C 大阪魂 55696956

 

6X20 クロ アジャスター H-30C 大阪魂 55696956
6X20 クロ アジャスター H-30C 大阪魂 55696956
6X20 クロ アジャスター H-30C 大阪魂 55696956

クロ アジャスター H-30C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8個)長さ(mm)20注文コード55696956品番6X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法L(mm)20寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする