オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの 冷却(制御機器)
オリエンタルモーターの ファンモータ
オリエンタルモーターの ファンモータ本体
MDシリーズEタイプ ファン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
厚さ(mm)
25
注文コード
55697103
品番
MDE925Y-24L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
入力電圧(V)
DC24
厚さ(mm)
25
特性
長寿命