※寸法図

M4 シロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55697227 M4 シロ タケネ ボルトキャップ 大阪魂 55697227

シロ タケネ ボルトキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4個) 注文コード55697227 品番M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

六角ボルトの六角部を保護するキャップ
『ボルトキャップ』
<特長>
六角部を保護するやわらかいキャップです。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 黒色(着色可)(着色:赤・青・黄・緑・白・灰・茶・アイボリー・水色・透明)

呼びM4 寸法A(mm)7 寸法B(mm)5 寸法C(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする