※寸法図

(M12 シロ タケネ ネジカバー(NCVM 121930 大阪魂 55697245 (M12 シロ タケネ ネジカバー(NCVM 121930 大阪魂 55697245

シロ タケネ ネジカバー(NCVM 121930

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード55697245 品番(M12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ボルト先端からナットまで保護するやわらかなキャップ
『ネジカバー』
<特長>
ボルト先端からナットまで保護する、やわらかいキャップです。
ナット部は六角形状で、ナットにしっかりフィットします。
<材質/色>
軟質塩ビ ・ 白色

呼びM12 寸法A(mm)19 寸法B(mm)30 寸法C(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする