※寸法図

M6(061004 クロ ボタンボルトキャップ 大阪魂 55697419 M6(061004 クロ ボタンボルトキャップ 大阪魂 55697419

クロ ボタンボルトキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード55697419 品番M6(061004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

ボタンボルトの頭部に被せるキャップ
『ボタンボルトキャップ』
<特長>
ボタンボルトの頭部に被せる、やわらかいキャップです。
<材質・色>
軟質塩ビ
黒 ・ 赤 ・ 青 ・ 黄 ・ 緑 ・白 ・ 灰 ・ 茶 ・ 象牙 ・ 水色 ・ 透明

内径(Φmm)10.5 呼びM6 頭径(Φmm)10.5 頭部高さ(mm)4 内長(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする