オリエンタルモーター
LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
10
ラック基本速度(mm/s)
20
注文コード
55697575
品番
LM4F20DSC25UAM-10
参考基準価格(税別)
¥81,600
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ラック基本速度
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
無励磁作動型電磁ブレーキ付
ストローク(mm)
10
シリーズ
LM
モーター
DSC
電源電圧(V)
単相110/115
モーター出力(W)
25
取付角寸法(mm)
80
ラック移動方向
取付脚面に対して垂直
ラック基本速度(mm/s)
20