LシリーズDSC付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)2ラック基本速度(mm/s)20注文コード55697688品番LM4F20DSC25JAM-2
参考基準価格(税別)¥57,900販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付ストローク(mm)2シリーズLMモーターDSC電源電圧(V)単相100モーター出力(W)25取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して垂直ラック基本速度(mm/s)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする