7.5 -10-17.2 ポリカ プラバネ 大阪魂 55697909

※寸法図

7.5 -10-17.2 ポリカ プラバネ 大阪魂 55697909
7.5 -10-17.2 ポリカ プラバネ 大阪魂 55697909

ポリカ プラバネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード55697909品番7.5 -10-17.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥952
販売価格(税別)
865
内径(Φmm)7.5外径(Φmm)10密着長さ(mm)6.5ばね定数(N/mm)0.038自由長(mm)17.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする