曜日別特売
1A-P-21 Oリング 1A-P 大阪魂 55698250

※寸法図

1A-P-21 Oリング 1A-P 大阪魂 55698250
1A-P-21 Oリング 1A-P 大阪魂 55698250

Oリング 1A-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(23個)内径d(Φmm)20.8注文コード55698250品番1A-P-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法W(mm)2.4内径d(Φmm)20.8呼び番号P 21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする