曜日別特売
1A-P-29.5 Oリング 1A-P 大阪魂 55698347

※寸法図

1A-P-29.5 Oリング 1A-P 大阪魂 55698347
1A-P-29.5 Oリング 1A-P 大阪魂 55698347

Oリング 1A-P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(14個)内径d(Φmm)29.2注文コード55698347品番1A-P-29.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法W(mm)3.5内径d(Φmm)29.2呼び番号P 29.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする