※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
パオック
パオックの 研究関連用品・実験用必需品
パオックの 漏斗(ロート)/じょうご
パオックの 実験研究用ロート/じょうご
硝子ロート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55698746
品番
GL-60
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
硝子
口径(Φmm)
60
用途
理化学実験に
足長(mm)
60
足外径(Φmm)
8