万能型ヘルバンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55699123 品番 506
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

どんなヘルメットでも取付可能。
従来のヘルバンドは、ヘルメットとの型により使い分けをしなければなりませんでしたが、この新型ヘルバンドは、A型、B型のヘルメットにも使用できる万能型ヘルバンドです。
リバーシブル使用も可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付方式ヘルメット取付 材質ネオプレーンゴム(特殊繊維) 寸法(mm)70×310 むらさき タイプ70ミリタイプ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55699193
2023-10-13
用途:
現場作業時

元請指定の必須装備品でしたので、非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする