曜日別特売
1A-SS-038 Oリング 1A-SS 大阪魂 55705819

※寸法図

1A-SS-038 Oリング 1A-SS 大阪魂 55705819
1A-SS-038 Oリング 1A-SS 大阪魂 55705819

Oリング 1A-SS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1袋(100個)内径d(Φmm)3.8注文コード55705819品番1A-SS-038
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,502
販売価格(税別)
7,729
外径D(Φmm)5.8寸法t(mm)1内径d(Φmm)3.8呼び番号1A-SS-038
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする