曜日別特売
1A-SS-110 Oリング 1A-SS 大阪魂 55705986

※寸法図

1A-SS-110 Oリング 1A-SS 大阪魂 55705986
1A-SS-110 Oリング 1A-SS 大阪魂 55705986

Oリング 1A-SS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(3個)内径d(Φmm)11注文コード55705986品番1A-SS-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
外径D(Φmm)13寸法t(mm)1内径d(Φmm)11呼び番号1A-SS-110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする