MXY8-100C-M9NM エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMC 55715992

エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個アジャスター(C)メタルストッパ注文コード55715992品番MXY8-100C-M9NM
参考基準価格(税別)¥48,130販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)100作動方式複動配管(-)片側集中配管リード線(m)(M)1アジャスター(C)メタルストッパオートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付スイッチレール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする