SMC
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・タイプ・リード線
など
198
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(-)0.5
注文コード
55716157
品番
MXY8-100-M9B-X12
参考基準価格(税別)
¥51,150
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
100
作動方式
複動
配管
(-)片側集中配管
アジャスタボルト
(-X12)ロング仕様(調整範囲:25mm)
リード線(m)
(-)0.5
アジャスター
(-)ラバーストッパ
オートスイッチ種類
M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
スイッチレール
有
CADデータダウンロード