1A-1516-15 Oリング 1A-1516 大阪魂 55716590

 

1A-1516-15 Oリング 1A-1516 大阪魂 55716590
1A-1516-15 Oリング 1A-1516 大阪魂 55716590
1A-1516-15 Oリング 1A-1516 大阪魂 55716590

Oリング 1A-1516

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(9個)
内径d(Φmm)18.64
18.64
2.9
3.68
4.47
5.28
6.07
7.65
9.25
9.19
10.77
12.37
13.94
15.54
17.12
18.72
20.22
21.82
23.39
24.99
26.57
28.17
29.74
31.34
32.92
34.52
36.09
37.69
37.46
40.64
43.82
46.99
50.16
53.34
56.52
59.69
62.86
66.04
69.22
72.39
75.56
78.74
81.92
85.09
88.26
91.44
94.62
97.79
100.96
104.14
107.32
189.86
196.22
202.56
215.26
227.96
240.66
253.36
266.06
278.76
291.46
304.16
316.86
329.56
342.26
354.96
367.66
380.36
393.06
内容量1袋(9個)注文コード55716590品番1A-1516-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
寸法W(mm)3.53内径d(Φmm)18.64呼び番号15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする