曜日別特売
5RK90GVR-JAMT2 K2シリーズ ACモーター オリエンタルモーター 55717035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K2シリーズ ACモーター

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品は出力・電源電圧が1380種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力(W)
90
電源電圧(V)
単相100
注文コード
55717035
品番
5RK90GVR-JAMT2
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
出力(W)
90
電源電圧(V)
単相100
極数
4
シリーズ
K2
モーター
レバーシブルモーター
取付角寸法(mm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする