キナリ/S 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ 55717892 キナリ/S 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ 55717892 キナリ/S 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ 55717892 キナリ/S 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ 55717892 キナリ/S 綿特日本一軍手 7ゲージ モノタロウ 55717892

綿特日本一軍手 7ゲージ

(163件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 入数(双)12 注文コード55717892 品番キナリ/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は入数・内容量6種類から選べます 他の種類を見る

7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。

サイズS 全長(cm)約20 中指長(cm)約7.5 材質ポリエステル、綿、その他 質量(g/ダース)約530 ゲージ数7 入数(双)12 生成 糸本数(本)2
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 163
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
機械のメンテナス,
株式会社トキオ 様 (製造業)

使い心地良いです。
製造業の弊社では、軍手は必須です。

2025-06-30
用途:
標準的な軍手

自動車整備で使用するとそれなりの数を消費するので、常に1ダース以上は在庫を持つようにしています。いわゆる標準的な軍手です。使いやすいです

2025-12-15
用途:
荷積み荷下ろし作業時
運輸・通信業

柔らかく使いやすいです。値段もお値打ちで良い商品だと思います。

2025-04-23
用途:
防水工事作業
建設業・工事業

昔の日本一とは違いますが、他の同じ値段の軍手よりも良いと思います。

2025-01-16
用途:
機械作業

モノタロウ商品15%オフの日に注文するので、さらに安くなります。
安くても普通に長く使えます。
油も付くので、使い捨てです。
1ケースだと重いので配達してもらい、所定の位置まで届けてくれるので近くで購入して手で運ぶよりも楽です。

2人が参考にしています
2025-02-05
用途:
製造現場で

軍手自体は破れやすい・使いにくい等といったことはないようです。
使用頻度が高くすぐなくなるので、モノタロウブランド割引の日や、カテゴリー割引の日を狙って購入するのでとても安く購入しています。

定期購入出来たらラクだなとは思います。
あと梱包してある外箱がシングルなので脆く角が破れかかって届くこと多めなので★-1です。

1人が参考にしています
対象商品:
08239524
2025-01-20
用途:
機会メンテ
植田商事有限会社 様 (卸売・小売業)

いつも使ってます。
毎日の作業に大変助かります。
毎回モノタロウで頼むのですが間違えて7ゲージにしましたが十分つかえます。

1人が参考にしています
2025-11-11
用途:
木材加工時使用
製造業

作業の際にほぼ、使い捨てのような物なので、安くて良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする