侍BLACK
侍BLACKの 腰袋/工具差し/携帯ケース
侍BLACKの 作業用ベルト
WORKベルト48mm
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55718154
品番
HCP-54
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
色
ブルー
ベルト幅(mm)
48
仕様
ワンタッチバックル(強化PC製)
材質
ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)
ウエスト(cm)
70〜110
RoHS指令(10物質対応)
対応