侍BLACK
侍BLACKの 腰袋/工具差し/携帯ケース
侍BLACKの 作業用ベルト
WORKベルトL48mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55718163
品番
HCP-61
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
黒
ベルト幅(mm)
48
仕様
ワンタッチバックル(強化PC製)
材質
ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)
ウエスト(cm)
70〜140
RoHS指令(10物質対応)
対応